Kombination av serviceenheter Festo FRC-1-D-7-O-MAXI-A

FRC service unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:FRC-1-D-7-O-MAXI-A
Rubix:493312
Tillverkare:192649
EAN:4052568152901
FRC-1-D-7-O-MAXI-A Service unit

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-1-D-7-O-MAXI-A - 192649 - FESTO


Service unit FRC-1-D-7-O-MAXI-A Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2525 g
Gängdiameter (tum)1 ''
Materialzinc die cast
Volymflöde8700 l/min
Designstorlek0
11 245,53 kr Ex moms
/ Styck
14 056,91 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran