Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-7-DI-MAXI
LFR filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-7-DI-MAXI
Rubix:493113
Tillverkare:192378
EAN:4052568151140

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-DI-MAXI - 192378 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-7-DI-MAXI Output pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1770 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Min. servicetryck | 16 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 7700 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | 3/4 |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 357,25 kr Ex moms
/ Styck
6 696,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran