Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 499825329900XS
Fleecejacka Evolution (4998)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:499825329900XS
Rubix:6250189
EAN:7330509539576

Produktinformation : Fleecejacka Evolution (4998), Svart, XS - 499825329900XS
Teknisk fleecejacka med kroppsnära passform tillverkad i ett stretchigt och mycket följsamt material med bra fukttransport. Fleecen isolerar mot kyla, torkar snabbt och håller dig torr och bekväm även vid hårt arbete. För optimal passform och komfort har jackan förlängd rygg och tumgrepp. Passar perfekt under skaljackan vid kallare temperatur.
84% polyester, 16% elastan, fleece, borstad insida, snabbtorkande, 260g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | fleecejakke evolution svart<br/>92% polyester, 8% elastan, børstet fleece på en side, hutigtørkende 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran