Referenser
Blåkläder Workwear:475225169900XXL
Rubix:6265301
EAN:7330509686867

Produktinformation : SOFTSHELLJACKA (4752), Svart, XXL - 475225169900XXL
Vatten- och vindavvisande jacka i smidig softshell som passar utmärkt för profilering av ditt företag då den har riktigt bra dekalytor. Den varma och bekväma jackan har bröstficka, sidfickor, reflextryck i nacken, dragsko i nederkant och justerbara ärmavslut.
100% polyester, 2-lagers, softhell, vattenavvisande, 255 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshelljakke svart<br/>100% polyester, 2-lags, antirevne, fleece 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran