Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 499710109900XXL
Microfleecejacka (4997)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:499710109900XXL
Rubix:6060690
EAN:7330509432075

Produktinformation : Microfleecejacka (4997), Svart, XXL - 499710109900XXL
Tunn figursydd och antipillingbehandlad fleecejacka som passar bra som lager två. Denna fleecejacka har stretchmaterial i sidan och tajt passform. Blåkläder logga i nacken och två framfickor med dragkedja.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | microfleecejakke svart<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran