Flänslagerhus INA RCJY40-XL-N

Flänshusenhet

Se teknisk information

Referenser

INA:RCJY40-XL-N
Rubix:172017
Tillverkare:0008584200000
EAN:4012802797879
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Bredd130 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum101.5 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : RCJY40-XL-N INA


Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

Styrkor

CCP comes with bearing GRAE-NPPB, RCJ with GE-KRRB, PCJY with GAY-NPPB and RCJY with GYE-KRRB.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter40 mm
Bredd130 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum101.5 mm
Materialflake graphite cast iron
Höjd54.2 mm
Längd130 mm
Serierrcjy..-xl-n
Total lagerbredd54.2 mm
Fästhålens diameter14 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r19800 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr34500 N
Yttre diameter130 mm
Vikt1.87 kg
Monteringsformfour-bolt flanged
2 004,91 kr Ex moms
/ Styck
2 506,14 kr Inkl moms
  • Tillgängliga