Flänslagerhus INA RATY20-XL

Flanged housing unit

Se teknisk information

Referenser

INA:RATY20-XL
Rubix:171881
Tillverkare:0008634240000
EAN:4012802797213
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Bredd66 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum71.5 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : RATY20-XL INA


Housing units RATY, two-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals

Styrkor

RATY comes with bearing AY-NPPB or GAY-NPPB.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter20 mm
Bredd66 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum71.5 mm
Materialsheet steel
Tätatvå metallsköldar
Höjd8 mm
Längd90.5 mm
Serierraty..-xl
Total lagerbredd20 mm
Fästhålens diameter8.7 mm
Antal hål2
Grundstatisk belastning, radiell - C0r6600 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr12800 N
Yttre diameter90.5 mm
Vikt0.23 kg
Monteringsformtwo-bolt flanged housing unit
889,30 kr Ex moms
/ Styck
1 111,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran