Referenser
NSK:UCF201D1
Rubix:514472
Tillverkare:UCF201D1 N
EAN:00029176579660


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Bredd | 31 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 64 mm |
Produktinformation : UCF201D1 X AS3S5 NSK
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Styrkor
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Användningsområden
Machine application
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 640 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 12 mm |
| Bredd | 31 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 64 mm |
| Material | cast iron housing; bearing steel insert |
| Höjd | 33.3 mm |
| Längd | 86 mm |
| Serier | ucf 200 series |
| Total lagerbredd | 31 mm |
| Fästhålens diameter | 12 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6650 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 12800 N |
| Yttre diameter | 47 mm |
| Vikt | 0.6 kg |
| Monteringsform | set screw |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran