Referenser
INA:RCJTA20-XL-N
Rubix:171952
Tillverkare:0009526210000
EAN:4012802823622


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bredd | 61 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 90 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RCJTA20-N INA
Housing units RCJTA, two-bolt flanged housing units, cast iron, adapter sleeve, R seals
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 42,5x112x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 420 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Bredd | 61 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 90 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 28 mm |
| Längd | 112 mm |
| Serier | rcjta..-xl-n |
| Total lagerbredd | 28 mm |
| Fästhålens diameter | 11.5 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6600 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 12700 N |
| Yttre diameter | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 216,86 kr Ex moms
/ Styck
2 771,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran