Flänslagerhus NSK UCFL209D1

UCFL-serien 2-håls flänslager

Se teknisk information

Referenser

NSK:UCFL209D1
Rubix:150190
Tillverkare:UCFL209D1 N
EAN:0029176574504
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Bredd52.2 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum148 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : UCFL209D1 X AS3S5 NSK


High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1900 g
Innerdiameter45 mm
Bredd52.2 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum148 mm
Materialcast iron
Höjd188 mm
Längd108 mm
Serierucfl2
Total lagerbredd49.2 mm
Fästhålens diameter19 mm
Antal hål2
Grundstatisk belastning, radiell - C0r20400 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr32500 N
Yttre diameter85 mm
Vikt1.9 kg
Monteringsform2-bolt flange
893,83 kr Ex moms
/ Styck
1 117,29 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran