Referenser
INA:TME80-XL
Rubix:173151
Tillverkare:0009832170000
EAN:4064327886774


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Bredd | 70.7 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 184 mm |
Produktinformation : TME80 INA
Housing units TME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, T seals
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 70,7x220x160 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5490 g |
| Innerdiameter | 80 mm |
| Bredd | 70.7 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 184 mm |
| Material | grey cast iron |
| Längd | 220 mm |
| Serier | tme..-xl |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 54000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 72000 N |
| Yttre diameter | 220 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 275,46 kr Ex moms
/ Styck
22 844,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran