Referenser
INA:RCJTY75-XL
Rubix:171991
Tillverkare:0009504080000
EAN:4064327886408


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 75 mm |
|---|---|
| Bredd | 160 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 216 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RCJTY75-XL INA
Housing units RCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 75 mm |
|---|---|
| Bredd | 160 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 216 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 258 mm |
| Längd | 258 mm |
| Serier | rcjty..-xl |
| Total lagerbredd | 57 mm |
| Fästhålens diameter | 21 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 44500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 62000 N |
| Yttre diameter | 258 mm |
| Vikt | 5.54 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 000,06 kr Ex moms
/ Styck
12 500,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran