Referenser
RHP:MFC30
Rubix:130521
Tillverkare:MFC30 R
EAN:00747023008742


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bredd | 33.32 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 104.8 mm |
Dokumenter
Produktinformation : MFC30 RRS AR3P5 RHP
Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MFC30 - RHP Cast Iron Cartridge Bearing Unit - 30mm Shaft Diameter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1500 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 30 mm |
| Bredd | 33.32 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 104.8 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 85.7 mm |
| Längd | 127 mm |
| Serier | mfc |
| Total lagerbredd | 33.32 mm |
| Fästhålens diameter | 10 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 25700 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 266,43 kr Ex moms
/ Styck
1 583,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran