Referenser
INA:PCJT35-TV-FA125.5
Rubix:171532
Tillverkare:0573401100000
EAN:4012802831719


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bredd | 90 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
Produktinformation : PCJT35-TV-FA125.5 INA
Flanged housing unit PCJT..-TV
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 47,5x163x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 690 g |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Bredd | 90 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
| Material | steel |
| Längd | 163 mm |
| Serier | pcjt..-tv |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 12500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 22500 N |
| Yttre diameter | 163 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 982,64 kr Ex moms
/ Styck
3 728,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran