Referenser
INA:RAY17-XL
Rubix:171888
Tillverkare:0009028960000
EAN:4012802807257


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Bredd | 22 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 63.5 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RAY17-XL INA
Housing units RAY, three/four-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Bredd | 22 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 63.5 mm |
| Material | sheet steel |
| Höjd | 81 mm |
| Längd | 81 mm |
| Serier | ray..-xl |
| Total lagerbredd | 22 mm |
| Fästhålens diameter | 7.1 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 4750 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 10100 N |
| Yttre diameter | 81 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,53 kr Ex moms
/ Styck
1 066,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran