Flamskyddsskjorta Blåkläder Workwear 345717618933XXXL, Färg: Marin | Huvudmaterial: Modakryl | Storlek: 3XL
Flamskyddad långärmad t-shirt (3457)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:345717618933XXXL
Rubix:6383924
Tillverkare:345717618933XXXL
EAN:7330509725672





Produktinformation : Flamskyddad långärmad t-shirt (3457), Marinblå/Varselgul, XXXL - 345717618933XXXL
Långärmad t-shirt i kraftig kvalitet med högt skyddsvärde. Detta efterfrågade, funktionella basplagg har en förhöjd synbarhet utan reflexer och kan stoltsera med mjuk, hög komfort så att du kan jobba även när du befinner dig i utsatta miljöer. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ELIM 8,6 cal/cm².
48% modakryl, 42% bomull, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistat, interlock, flamskyddad, antistatisk, 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | gul |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 239,32 kr Ex moms
/ Styck
1 549,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran