Flamskyddsskjorta Blåkläder Workwear 322615048900-4XL, Färg: Marin | Huvudmaterial: Bomull | Storlek: 4XL
Flamskyddad skjorta (3226)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:322615048900-4XL
Rubix:6460583
EAN:7330509659922

Produktinformation : Flamskyddad skjorta (3226), Marinblå, 4XL - 3226150489004XL
Smart funktionell design med dolda knappar framtill och quick release-funktion. Materialet är komfortabelt med behaglig passform och god rörlighet. Skjortan har två bröstfickor med praktisk pennhållare. Certifierat enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
99% bomull, 1% antistat, flamskyddat, antistat 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran