Flamskyddsskjorta Blåkläder Workwear 349417618933M, Färg: Marin | Huvudmaterial: Modakryl | Storlek: M
Flamskyddad Långärmad T-shirt Dam (3494)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:349417618933M
Rubix:6384636
Tillverkare:349417618933M
EAN:7330509784129





Produktinformation : Flamskyddad Långärmad T-shirt Dam (3494), Marinblå/Varselgul, M - 349417618933M
Långärmad t-shirt med dampassform i kraftig kvalitet med högt skyddsvärde och i varsel klass 1. Plaggets mjuka och höga komfort bidrar till ett svårslaget helhetsintryck. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ELIM 8,6 cal/cm².
48% modakryl, 42% bomull, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistat, interlock, flamskyddad, antistatisk, 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | gul |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 553,52 kr Ex moms
/ Styck
1 941,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran