Flamskyddsskjorta Blåkläder Workwear 348217378900L, Färg: Marin | Huvudmaterial: Modakryl | Storlek: L
Flamskyddad t-shirt (3482)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:348217378900L
Rubix:6368206
EAN:7330509726402

Produktinformation : Flamskyddad t-shirt (3482), Marinblå, L - 348217378900L
Flamskyddad t-shirt i tunn, luftig kvalitet som ger riktigt skön komfort. Rund hals samt förstärkt nack- och axelsöm. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 14116.
60% modakryl, 39% bomull, 1% antistat, single jersey, flamskyddad, antistatisk, 210g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | blå |
| Material | t-skjorte flammehemmende marineblå<br/>60% modakryl, 39% bomull, 1% antistatiske fibre, jersey, flammehemmende, antistatisk 210g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran