Referenser
Bosch:2608602658
Rubix:363664
EAN:3165140581646

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 350X25,4MM BEST BETON - 2608602658 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1600 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 395x360x6 mm |
| Paketerad vikt | 1960 g |
| Diameter | 350 mm |
| Tjocklek | 3.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 25.4 mm |
| Applikation | concrete and reinforced concrete; for table saws and petrol saws |
| Form | segmented blade |
| högsta hastighet | 100 m/s |
| Serier | pro concrete |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 201,36 kr Ex moms
/ Styck
4 001,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
