AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 132M-6 4kW 500VD 50Hz B3 IE3
Elmotor serie 1TZ9 A 132M-6
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 132M-6 4kW 500VD 50Hz B3 IE3
Rubix:6167785




Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 132M-6 4kW 500VD 50Hz B3 IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 4 kW |
|---|---|
| Spänning | 500 V |
| Varvtal | 900 rpm |
| Axelhöjd | 132 mm |
| Antal stolpar | 6 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 38 mm |
| Vikt | 43 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
21 826,94 kr Ex moms
/ Styck
27 283,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
