AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 71M-8 0,09kW 230/400V 50Hz B3
1TZ9 A 71M-8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 71M-8 0,09kW 230/400V 50Hz B3
Rubix:6247888


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 0.09 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 750 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 71M-8 0,09kW 230/400V 50Hz B3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 0.09 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 750 rpm |
| Axelhöjd | 71 mm |
| Antal stolpar | 8 |
| Verkningsgradsklass | ie1 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 292,51 kr Ex moms
/ Styck
4 115,64 kr Inkl moms
- Tillgängliga