AC elektriska motorer Lonne 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 500VY 50Hz B5 IE3
Elmotor serie 1TZ9 A 80M-2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Lonne:1TZ9 A 80M-2 0,75kW 500VY 50Hz B5 IE3
Rubix:6164664




Dokumenter
Produktinformation : 1TZ9 A 80M-2 0,75kW 500VY 50Hz B5 IE3
3-fas kortsluten asynkronmotor.
IEC 60034 normerad, statorhus i aluminium.
IC411 själventilerad med fläkt.
Motorn kan också användas vid 60Hz. Se tekniska detaljer i datablad.
DNV GL typgodkänande (tillägg för eventuellt 3.1 certifikat).
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 0.75 kW |
|---|---|
| Spänning | 500 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
| Axelhöjd | 80 mm |
| Antal stolpar | 2 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 19 mm |
| Vikt | 11 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 028,19 kr Ex moms
/ Styck
7 535,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
