Referenser
Mecaline:891429
Rubix:6346025
EAN:3660338440779


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 1.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : 3EL090S2B 1.5kW 230/400V 50Hz B3, UL/CSA IE3 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 1,5KW 3000rpm B3 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Styrkor
Aluminium, RAL7031 paint
Användningsområden
Rotational power
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 1.5 kW |
|---|---|
| Spänning | 230/400 V |
| Varvtal | 3000 rpm |
| Material | aluminium |
| Axelhöjd | 90 mm |
| Antal stolpar | 2 |
| Verkningsgradsklass | ie3 |
| Grad av skydd (IP) | ip55 |
| Axelns diameter | 24 mm |
| Vikt | 15.44 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga