Verktygsnyckel Gedore 6 21x23, Typ: Fastnyckel| Öppning: 21x23| Längd: 247 mm

Dubbelnyckel 6

Se teknisk information

Referenser

Gedore:6 21x23
Rubix:6031322
Tillverkare:6067070
EAN:4010886606704
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning21x23
Längd247 mm
Typfastnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : U-RINGNYCKEL DUBBEL - 6 21x23 - 6067070 - GEDORE


Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 21x23 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt245 g
Öppning21x23
Längd247 mm
Typfastnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran