Verktygsnyckel Bahco 7444SG-M-145, Typ: Ringnyckel| Öppning: 145| Längd: 580 mm
Metriska slagringnycklar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:7444SG-M-145
Rubix:427406
EAN:7314151830106

Dokumenter
Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 145 MM
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Metric Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18000 g |
|---|---|
| Öppning | 145 |
| Längd | 580 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran