Referenser
Pramet:SCET 150512-UD:D8330
Rubix:6018177
Tillverkare:6754731
EAN:3603602900975

Dokumenter
Produktinformation : Vändskärsborrskär, SCET 150512-UD:D8330 - 6754731 - PRAMET
The new SD chip-breaker expands the choice for the SCET and XPET inserts in the 800D drill series. The chip-breaker is designed for drilling long-chip materials, in particular mild steel and stainless steel.
Teknisk information
Attribut
| Plattyp | d8330 |
|---|---|
| Kanal längd | 15.875 mm |
| Nyans | scet |
| Radie | 1.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 651,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
4 564,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran