Referenser
Pramet:SCET 120408-UD:D8330
Rubix:6018178
Tillverkare:6754631
EAN:3603602899972

Dokumenter
Produktinformation : Vändskärsborrskär, SCET 120408-UD:D8330 - 6754631 - PRAMET
The new SD chip-breaker expands the choice for the SCET and XPET inserts in the 800D drill series. The chip-breaker is designed for drilling long-chip materials, in particular mild steel and stainless steel.
Teknisk information
Attribut
| Plattyp | d8330 |
|---|---|
| Kanal längd | 12.7 mm |
| Nyans | scet |
| Radie | 0.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 284,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
4 105,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran