Referenser
Pramet:SCET 050204-UD:D8330
Rubix:6018182
Tillverkare:6754634
EAN:3603602900005

Dokumenter
Produktinformation : Vändskärsborrskär, SCET 050204-UD:D8330 - 6754634 - PRAMET
The new SD chip-breaker expands the choice for the SCET and XPET inserts in the 800D drill series. The chip-breaker is designed for drilling long-chip materials, in particular mild steel and stainless steel.
Teknisk information
Attribut
| Plattyp | d8330 |
|---|---|
| Kanal längd | 5.556 mm |
| Nyans | scet |
| Radie | 0.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 240,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 801,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran