Referenser
Milwaukee:4932352010
Rubix:6400912
EAN:4002395368914

Dokumenter
Produktinformation : Drillbit SDS+ MX4 5,5x165 - 4932352010 - Milwaukee
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 165 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 5.5 mm |
| Klipplängd | 100 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds plus |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,53 kr Ex moms
/ Styck
111,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
