Referenser
Milwaukee:4932352031
Rubix:6358697
EAN:4002395366880



Dokumenter
Produktinformation : Drill Bit SDS+ MX4 12X160 - 4932352031 - Milwaukee
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 160 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 12 mm |
| Klipplängd | 110 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds plus |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,13 kr Ex moms
/ Styck
152,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
