Verktygsnyckel Beta Tools 55 25X28, Typ: Fastnyckel| Öppning: 25x28| Längd: 272 mm
Double Open End Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55 25X28
Rubix:6038343
Tillverkare:000550096
EAN:8014230021874



Produktinformation : 55 25X28-DOUBLE OPEN END WRENCHES - BETA
Styrkor
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 387,5 g |
| Öppning | 25x28 |
| Längd | 272 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
