Verktygsnyckel Gedore 894 14, Typ: Fastnyckel| Öppning: 14| Längd: 140 mm

Öppna nycklar 894 (mm)

Se teknisk information

Referenser

Gedore:894 14
Rubix:6031160
Tillverkare:6574410
EAN:4010886657447
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning14
Längd140 mm
Typfastnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL 14mm - 894 14 - 6574410 - GEDORE


Design according to DIN 894, ISO 3318. jaw angle = 15°. GEDORE vanadium steel 31CrV3. Manganese-phosphated up to 38 mm, steel gray from 41 mm. From 10 mm to 135 mm with suspension hole. * not standardized
Walter Titex

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt44 g
Öppning14
Längd140 mm
Typfastnyckel
Slutbehandlingfosfaterad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran