Verktygsnyckel Stahlwille 58218046, Typ: Sexkantnyckel| Öppning: 46 mm| Längd: 95 mm
Verktygsnyckel Stahlwille
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:58218046
Rubix:6183568
Tillverkare:58218046
EAN:4018754109524

Produktinformation : U-GREPPSINSATS 731/80 46 - 58218046 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 46 mm |
|---|---|
| Längd | 95 mm |
| Typ | sexkantnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 906,97 kr Ex moms
/ Styck
3 633,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
