62..-C-2Z
Innerdiameter | 20 mm |
---|---|
Yttre diameter | 47 mm |
Bredd | 14 mm |
Innerdiameter | 20 mm |
---|---|
Yttre diameter | 47 mm |
Bredd | 14 mm |
Täta | Två metallsköldar |
Typ av lagerspel | CN |
Serier | 62..-C-2Z |
Material | Steel |
Referenshastighet | 18100 rpm |
Begränsa hastigheten | 20600 rpm |
Specialfunktion | X-Life Product |
Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6600 N |
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 14700 N |
Tillgängliga