Kullager med djup spårning FAG 608/500-MA-C3, Yttre diameter: 620 mm | Bredd: 37 mm | Innerdiameter: 500 mm
608
Se teknisk informationReferenser
FAG:608/500-MA-C3
Rubix:182127
Tillverkare:0389058410030



Produktinformation : 608/500 MA C3 FAG
Deep groove ball bearing 608..-MA, single row, cf. DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 28240 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 500 mm |
| Yttre diameter | 620 mm |
| Bredd | 37 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 608 |
| Bur | mässing |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
