Referenser
INA:SL185014-A
Rubix:172986
Tillverkare:0002687980000
EAN:4012802418088

Produktinformation : SL185014-A INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 54x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1780 g |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 54 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Referenshastighet | 2650 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 350000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 233000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 124,03 kr Ex moms
/ Styck
16 405,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran