Referenser
FAG:NU1036-XL-M1-C3
Rubix:166521
Tillverkare:0167373420030
EAN:4012801392327

Produktinformation : NU1036-XL-M1-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 46x280x280 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10470 g |
| Innerdiameter | 180 mm |
| Yttre diameter | 280 mm |
| Bredd | 46 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2550 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 520000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 425000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
35 964,64 kr Ex moms
/ Styck
44 955,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran