Cylindriskt rullager FAG NUP208-E-XL-TVP2

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NUP208-E-XL-TVP2
Rubix:167078
Tillverkare:0167407690000
EAN:4012801257350
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd18 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NUP208-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt399 g
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd18 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burpolyamid
Referenshastighet7500 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r53000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr63000 N
1 831,95 kr Ex moms
/ Styck
2 289,94 kr Inkl moms
  • Tillgängliga