Referenser
INA:SL014852-A
Rubix:172544
Tillverkare:0001618880000
EAN:4012802283877

Produktinformation : SL014852-A INA
Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 60x320x320 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10220 g |
| Innerdiameter | 260 mm |
| Yttre diameter | 320 mm |
| Bredd | 60 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 650 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1370000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 540000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
122 780,10 kr Ex moms
/ Styck
153 475,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
