Cylindriskt rullager FAG NU307-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166934
Tillverkare:0167397870030
EAN:4012801179775
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd21 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU307-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter35 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd21 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burpolyamid
Referenshastighet7900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r63000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr76000 N
1 490,52 kr Ex moms
/ Styck
1 863,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran