Referenser
FAG:NUP310-E-XL-M1
Rubix:167225
Tillverkare:0192548730000
EAN:4012801390378

Produktinformation : NUP310-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1330 g |
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 6000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 114000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 131000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 332,36 kr Ex moms
/ Styck
7 915,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran