Cylindriskt rullager FAG NU2313-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU2313-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166820
Tillverkare:0167391910030
EAN:4012801234429
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd48 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU2313-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd48 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burpolyamid
Referenshastighet4000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r285000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr295000 N
7 150,13 kr Ex moms
/ Styck
8 937,66 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran