Cylindriskt rullager FAG NU1034-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU1034-XL-M1
Rubix:166514
Tillverkare:0167373260000
EAN:4012801232722
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter170 mm
Yttre diameter260 mm
Bredd42 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU1034-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt8030 g
Innerdiameter170 mm
Yttre diameter260 mm
Bredd42 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet2750 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r435000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr350000 N
34 008,95 kr Ex moms
/ Styck
42 511,19 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran