Körnare för gravyr och märkning Bahco SB3734BM-2
Cylindrical Parallel Pin Punch
Se teknisk informationReferenser
Bahco:SB3734BM-2
Rubix:424107
EAN:7314150270972
Produktinformation : PARAL.PIN PUNCH GUARD 2-RETAIL
Styrkor
•Parallel pin punch with guard
2-component handle for increased safety
End hardness 56-58 HRC
Strike end hardness 56-58 HRC
Retail packaging
2-component handle for increased safety
End hardness 56-58 HRC
Strike end hardness 56-58 HRC
Retail packaging
Teknisk information
Attribut
| Material | stål |
|---|---|
| Diameter fäste | 27 mm |
| Total längd | 155 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



