Körnare för gravyr och märkning Bahco SB3734BM-4
Parallel Pin Punch Guard
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:SB3734BM-4
Rubix:424109
EAN:7314150271016
Dokumenter
Produktinformation : PARAL.PIN PUNCH GUARD 4-RETAIL
Styrkor
•Parallel pin punch with guard
2-component handle for increased safety
End hardness 56-58 HRC
Strike end hardness 56-58 HRC
Retail packaging
2-component handle for increased safety
End hardness 56-58 HRC
Strike end hardness 56-58 HRC
Retail packaging
Teknisk information
Attribut
| Material | stål |
|---|---|
| Diameter fäste | 4 mm |
| Total längd | 165 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

