Referenser
Bahco:SB-3735N-2-100
Rubix:429499
EAN:7314151847906

Dokumenter
Produktinformation : KÖRNARE 2X100 MM - SB-3735N-2-100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Material | stål |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Total längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,88 kr Ex moms
/ Styck
78,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
