Referenser
Bahco:3735N-4-120
Rubix:429150
EAN:7314150217960

Produktinformation : KÖRNARE 4X120 MM - 3735N-4-120
Styrkor
•Hexagonal shank
Full polished surface
Full polished surface
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 59 g |
|---|---|
| Material | stål |
| Diameter fäste | 9 mm |
| Total längd | 120 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
