Spiralborr GISS Cutline 832045
Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832045
Rubix:6344881
EAN:3660338049842

Dokumenter
Produktinformation : 832045 DRILL HSS CO5 CUT GROUND TIALN 12 MM
Cross grinding from the diameter of 2.
Styrkor
Highly efficient with most stainless and other steel types
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Total längd | 151 mm |
| Klipplängd | 101 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Beläggning | tialn |
| Helix vinkel | 33 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 893,35 kr Ex moms
/ 5 Styck
4 866,69 kr Inkl moms
- Tillgängliga