Spiralborr GISS Cutline 861182
Cylindrical hss drill bits - hss co5% - flat bottom boring - gold
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:861182
Rubix:6345327
EAN:3660338159923

Dokumenter
Produktinformation : 861182 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - SHANK WITH FLAT - GOLD Drilling - D.3,3
Flattened shank to prevent rotation of the bit in the chuck
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 3.3 mm |
|---|---|
| Total längd | 65 mm |
| Klipplängd | 36 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 w |
| Beläggning | gold |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 3.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
615,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran